{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 40 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 48 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em aço < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203087 8 | |
EAN/GTIN | 4062406569440 | |
Número do fabricante | 203087 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 8
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
72,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
106,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D | 0,03×D |
Anel colorido | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo | N | N |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,12 mm | 0,16 mm |