Hoja de sierra de diamante 178 mm X 1,5 mm

N.º do artigo: 2030868
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2030868
EAN/GTIN 5706915308686
Número do fabricante 2030868
Número L L51190 341

Descrição

Descripción:

  • Tecnología diamantada de vanguardia para una durabilidad extrema y un rendimiento máximo en el trabajo
  • La cuchilla puede realizar 1000 cortes o más y dura 30 veces más que los discos de corte de liga fina*
  • La cuchilla está diamantada y no disminuye, la profundidad de corte permanece invariable durante toda su vida útil
  • Tiene un soporte de acero macizo más resistente para eliminar al máximo el riesgo de rotura
  • LENOX METALMAX™ trabaja con menos olor y polvo ya que el disco no se desgasta como los abrasivos aglomerados. Sólo el material cortado desarrolla chispas visibles
  • Trabaja en una amplia gama de materiales, incluyendo acero, acero inoxidable, hierro fundido, barras de refuerzo, chapa, aluminio y metales no ferrosos
  • *Rendimiento medio del MetalMax™ sobre un disco de corte de 115 x 1 mm con abrasivo de alúmina aglomerado en tubo de acero al carbono de 25 mm

Contenido:

1 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta