Escalera extensible de 3 tramos sin travesaño 3x8 peldaños

N.º do artigo: 20308
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 3×8
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 20308
EAN/GTIN 4031405203082
Número do fabricante 020308
Número L L90110 113

Descrição

Descripción:

  • Escalera de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
  • Escalera superior de tamaño 2 x 14 peldaños con rodillos de pared
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
  • Conductores medios y superiores de hasta 3,0 m con zapatas nivello®
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 500 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)
  • Nota: De acuerdo con la norma, la sección de escalera deslizante adjunta no se puede separar de la escalera para longitudes superiores a 3,0 m.

Característica:

  • Altura de trabajo: 6900 mm
  • Anchura externa: 500 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 5860 mm
  • Longitud retraída: 2500 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3x8 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta