Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro UNI HPC 10

N.º do artigo: 203074 10
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
198 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Uni
⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiSiN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 42 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 30 mm
Projeção L1 incl. exposição 38 mm
⌀ de exposição D1 9,7 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,05 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,07 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203074 10
EAN/GTIN 4067263092070
Número do fabricante 203074 10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento. Geometria recém-desenvolvida e revestimento de alto desempenho para resultados de produção excelentes com a máxima durabilidade em diversos materiais. Elevada autoestabilidade e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta