{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 58 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,7 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203071 10 | |
EAN/GTIN | 4045197776068 | |
Número do fabricante | 203071 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI MTC 10
sob pedido
Em stock
303 peças em stock
121,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
697 peças em stock
47,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
76,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
244 peças em stock
103,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
80,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
44,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 45 grau | 38 grau | 38 grau | 38 grau | 45 grau | 42 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |