{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Uni | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203068 20 | |
EAN/GTIN | 4062406572273 | |
Número do fabricante | 203068 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa com encabadouro de MDI HOLEX Pro UNI HPC 20
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
165,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
310,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
411,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
298,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
474,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 42 grau | 38 grau | 38 grau | 45 grau | 45 grau |
Tipo | N | N | N | N | N |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |