{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Uni | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 40 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203063 20 | |
EAN/GTIN | 4062406569075 | |
Número do fabricante | 203063 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro de MDI HOLEX Pro UNI HPC 20
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
137,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
286,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
201,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Ângulo espiral | 42 grau | 45 grau | 45 grau | 42 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | f8 | e8 | e8 |
Estratégia de maquinagem | HPC | MTC | MTC | HPC |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |