{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Uni | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,7 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203062 8 | |
EAN/GTIN | 4062406569563 | |
Número do fabricante | 203062 8 |