{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 17 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203054 5 | |
EAN/GTIN | 4045197712899 | |
Número do fabricante | 203054 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 5
sob pedido
Em stock
3 631 peças em stock
20,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
308 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
289 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
693 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | AlCrN | sem revestimento | AlCrN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo | N | N | N | N |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |