{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 9 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 16 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203051 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774286 | |
Número do fabricante | 203051 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI MTC 5
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
36,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
39,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
236 peças em stock
20,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | f8 | e8 |
Tipo | N | H | N |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |