{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 36 mm | |
⌀ de exposição D1 | 13,8 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203039 14 | |
EAN/GTIN | 4062406230944 | |
Número do fabricante | 203039 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel HPC 14
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
137,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
85,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
184,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Comprimento total L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | d11 | f8 |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |