{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 67 mm | |
⌀ de exposição D1 | 17,5 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,36 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203036 18 | |
EAN/GTIN | 4045197779021 | |
Número do fabricante | 203036 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel HPC 18
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
239,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
225,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
159,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
234,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
⌀ de exposição D1 | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Comprimento total L | 117 mm | 100 mm | 104 mm | 92 mm |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |