{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203034 6 | |
EAN/GTIN | 4045197718556 | |
Número do fabricante | 203034 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel HPC 6
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
35,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
40,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
20,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 706 peças em stock
18,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
58,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
488 peças em stock
30,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ângulo espiral | 38 grau | 38 grau | 38 grau | 38 grau | 42 grau | 45 grau |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |