{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiSi | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 38 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,7 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203014 10M | |
EAN/GTIN | 4045197655226 | |
Número do fabricante | 203014 10M |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI HPC 10M
sob pedido
Em stock
563 peças em stock
63,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
70,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
79,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiSi | sem revestimento | DLC |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Tipo | N | W | W |
Estratégia de maquinagem | HPC | MTC | MTC |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |