Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC 3

N.º do artigo: 203013 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
328 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203013 3
EAN/GTIN 4045197849885
Número do fabricante 203013 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis. Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para aços até aprox. 1100 N/mm2.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC 3

Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC 3

sob pedido
Em stock
328 peças em stock
25,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
25,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
30,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
384 peças em stock
19,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento AlCrN TiSi TiAlN TiSiN
Anel colorido azul azul azul azul
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
⌀ das lâminas DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Propriedades do ângulo espiral desigual desigual desigual desigual
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,012 mm 0,012 mm 0,012 mm 0,012 mm
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta