Martillo de cerrajero con mango de nogal americano 37 mm

N.º do artigo: 202H.1P1/2
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202H.1P1/2
EAN/GTIN 3148517524569
Número do fabricante 202H.1P1/2
Número L L60130 7054

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano, soporte de mango seguro con cuña de acero

Característica:

  • d [mm]: 37
  • L [mm]: 363
  • L1 [mm]: 123
  • Eje: 210.MHB10
  • [kg]: 0,840

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta