MARTILLO CABEZA REDONDA 340G ADF

N.º do artigo: 202H.1/2SR
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202H.1/2SR
EAN/GTIN 3148518673334
Número do fabricante 202H.1/2SR
Número L L60130 7881

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.
  • Las superficies de golpeo de los martillos están especialmente diseñadas sin bordes afilados para evitar el riesgo de que salgan chispas.

Característica:

  • d [mm]: 25,0
  • H [mm]: 90
  • L [mm]: 300
  • [g]: 500

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta