{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,05 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 60 HRC | 0,008 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC | 0,01 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202976 4 | |
EAN/GTIN | 4045197431257 | |
Número do fabricante | 202976 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI MTC 4
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
39,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
36,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
20,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau | 42 grau |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |