{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D; 0,15×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 18 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,7 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,1 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 55 HRC | 0,01 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC | 0,02 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202970 5 | |
EAN/GTIN | 4067263743064 | |
Número do fabricante | 202970 5 |