{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | |
Comprimento total L | 32 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202610 3 | |
EAN/GTIN | 4045197117496 | |
Número do fabricante | 202610 3 |