Riel de guía ∙ con gancho

N.º do artigo: 2025X-6/4
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
Tipo de produto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2025X-6/4
EAN/GTIN 4000896058259
Número do fabricante 2025X-6/4
Número L L60140 5368

Descrição

Descripción:

  • Barra de herramientas completa con tres ganchos para herramientas
  • 150 mm de longitud
  • Fijación a la pared
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Riel de guía 2025X-6 ∙ 2025X-06

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta