{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Forma da haste | HA | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,16 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,18 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202552 20 | |
EAN/GTIN | 4045197948700 | |
Número do fabricante | 202552 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de MDI HPC 20
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
473,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
451,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | DLC | TiAlN |
Comprimento total L | 126 mm | 126 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | 60 mm |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 |
Estratégia de maquinagem | HPC | MTC; TPC |