Fresa de MDI DIN 6535 HA, sem revestimento, ⌀ DC: 10mm

N.º do artigo: 202480 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
100 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 25 mm
Projeção L1 incl. exposição 30 mm
⌀ de exposição D1 9,8 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,05 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202480 10
EAN/GTIN 4045197117137
Número do fabricante 202480 10

Tabela de aplicação

Alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Arestas de corte extra afiadas.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta