Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 9,7

N.º do artigo: 202416 9,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
467 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ das lâminas DC 9,7 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Projeção L1 incl. exposição 40 mm
⌀ de exposição D1 9,2 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202416 9,7
EAN/GTIN 4045197776426
Número do fabricante 202416 9,7

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento.
Até 0,7×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.

Ventaja:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 9,7

Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 9,7

sob pedido
Em stock
467 peças em stock
51,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
40,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
39,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
29,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
30,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior no no no não não não
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
⌀ das lâminas DC 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
Comprimento da lâmina Lc 22 mm 16 mm 22 mm 14 mm 22 mm 11 mm
Ângulo espiral 45 grau 45 grau 45 grau 30 grau 30 grau 45 grau
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm 0,05 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,1 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta