Fresa de desbaste MDI GARANT Master Steel PickPocket HPC 11,7

N.º do artigo: 202402 11,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 11,7 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contorneado
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Comprimento total L 73 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Arredondamento do canto rv 0,32 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,07 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,09 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202402 11,7
EAN/GTIN 4045197853707
Número do fabricante 202402 11,7

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
190
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento.
Com raio dos cantos de corte semelhante ao de fresas toroidais.
Até 1×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Raios de canto adaptados à especificação DIN para rasgos de chaveta.

Ventaja:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta