{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | SiTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HB | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 24 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,9 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202394 6 | |
EAN/GTIN | 4045197591609 | |
Número do fabricante | 202394 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI MTC 6
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
56,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
29,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
53,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
29,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
83,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm |
Revestimento | SiTiN | TiXSi | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | d11 |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC; TPC |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |