{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1,5 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202305 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931375 | |
Número do fabricante | 202305 1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 1,5
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
17,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
991 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
234 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
17,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
383 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlCrN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |