{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,06 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202295 16 | |
EAN/GTIN | 4062406271503 | |
Número do fabricante | 202295 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC 16
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
80,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
118,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
161,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
256 peças em stock
135,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 82 mm | 82 mm | 92 mm | 150 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | f8 | 0 / -0,03 |
Tipo | N | W | N | N |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,06 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |