{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Titan | |
⌀ das lâminas DC | 1,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | |
Comprimento total L | 44 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202287 1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406270926 | |
Número do fabricante | 202287 1,5 |