Fresa de MDI TPC 6

N.º do artigo: 202281 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
107 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,12×D
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 25 mm
Projeção L1 incl. exposição 30 mm
⌀ de exposição D1 5,7 mm
Comprimento total L 71 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HA
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em alumínio de apara curta 0,032 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202281 6
EAN/GTIN 4045197773289
Número do fabricante 202281 6

Tabela de aplicação

Alumínio
N
130
Alumínio (apara curta)
N
100
Alumínio > 10% Si
N
85
Acrílico PMMA
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Painel sanduíche alveolar
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Com separador de aparas duplo para uma formação de aparas exemplar.

Nota:

ae máx. = 0,12×D para o processamento TPC.
hmáx: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta