{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 73 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Forma da haste | HA | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,07 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202279 12 | |
EAN/GTIN | 4045197746276 | |
Número do fabricante | 202279 12 |