{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,085 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,12 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202270 20M | |
EAN/GTIN | 4045197763976 | |
Número do fabricante | 202270 20M |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI MTC 20M
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
306,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
404 peças em stock
231,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | amarelo | amarelo | azul |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual |
Tipo | W | W | N |
Estratégia de maquinagem | MTC | MTC | HPC |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |