{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5,75 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D | |
Haste | HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202266 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197864789 | |
Número do fabricante | 202266 5,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minifresa de MDI 5,75
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
13,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
18,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
15,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
17,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sem |
Comprimento total L | 45 mm | 39 mm | 57 mm | 45 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 57 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | VHM |
Tipo | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |