Minifresa de MDI 0,8

N.º do artigo: 202266 0,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
209 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 0,8 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D
Haste Mango cilíndrico con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 2 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Forma da haste HA
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,003 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,003 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202266 0,8
EAN/GTIN 4045197864604
Número do fabricante 202266 0,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
170
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Haste semelhante a DIN 6535 HB.
Poupe os custos de retificação repetida:
é mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Minifresa de MDI  0,8

Minifresa de MDI 0,8

sob pedido
Em stock
209 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
18,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
256 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
277 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sin sin sem sin sin sin verde verde
Comprimento total L 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Refrigeração interior no no não no no no no no
Haste Mango cilíndrico con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 Mango cilíndrico con h6 Mango cilíndrico con h6 Mango cilíndrico con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Comprimento da lâmina Lc 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Ângulo espiral 45 grau 30 grau 30 grau 30 grau 30 grau 45 grau 30 grau 45 grau
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta