{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 24 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,7 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HA | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,025 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202256 6 | |
EAN/GTIN | 4045197854797 | |
Número do fabricante | 202256 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI MTC 6
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
38,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
38,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
43,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
357 peças em stock
25,65 €
21,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | amarillo | amarillo | amarillo | amarillo |
⌀ de exposição D1 | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,5 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | e8 |
Tipo | W | W | W | W |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 |