Fresa de MDI com refrigeração interna MTC 6

N.º do artigo: 202249 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
57 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Projeção L1 incl. exposição 19 mm
⌀ de exposição D1 5,7 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HA
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,025 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,03 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202249 6
EAN/GTIN 4045197657312
Número do fabricante 202249 6

Tabela de aplicação

Alumínio
N
190
Alumínio (apara curta)
N
150
Alumínio > 10% Si
N
120
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Comprimentos semelhantes a DIN 6527 longo.

Aplicación:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta