Fresa de MDI MTC 3,5

N.º do artigo: 202243 3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
130 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
Projeção L1 incl. exposição 17 mm
⌀ de exposição D1 3,2 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HA
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,008 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,01 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202243 3,5
EAN/GTIN 4045197654243
Número do fabricante 202243 3,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
190
Alumínio (apara curta)
N
150
Alumínio > 10% Si
N
120
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Comprimentos semelhantes a DIN 6527 longo.

Aplicación:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta