{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,04 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202242 8 | |
EAN/GTIN | 4045197767134 | |
Número do fabricante | 202242 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 8
sob pedido
Em stock
312 peças em stock
31,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
57,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
425 peças em stock
31,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | amarillo | amarelo | amarelo |
Refrigeração interior | no | não | não |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e6 | e8 |
Tipo | W | W | W |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |