{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 20 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | |
Comprimento total L | 85 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,05 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202239 10 | |
EAN/GTIN | 4045197964892 | |
Número do fabricante | 202239 10 |