{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 46 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,8 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,1 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202008 12 | |
EAN/GTIN | 4062406380755 | |
Número do fabricante | 202008 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 12
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
102,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
202 peças em stock
65,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
65,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | amarelo | amarillo | amarelo |
Comprimento total L | 93 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ângulo espiral | 42 grau | 45 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e6 | e8 | e8 |
Tipo | W | W | W |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto |