{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 9,7 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,09 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,12 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202002 9,7 | |
EAN/GTIN | 4062406125783 | |
Número do fabricante | 202002 9,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 9,7
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
70,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
26,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
22,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | TiAlN | AlCrN | Sin revestimiento |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D |
Anel colorido | amarillo | sem | sin | sin |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | HB con h6 |
⌀ das lâminas DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | 11 mm | 22 mm | 11 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI | MDI |