Descripción:
Perfecto para espacios estrechos y lugares de difícil acceso, p. ej., al reparar engranajes
Para huecos particularmente estrechos y lugares de difícil acceso, por ejemplo, para el mantenimiento de la caja de cambios
Característica:
- Anchura de la base del gancho [mm]: 32
- Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 17,5 mm
- Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,5 mm
- Profundidad total de la pata del gancho [mm]: 11 mm
- Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 5,5 mm
- Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 150 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Freno del gancho presente: no
- Palanca de liberación rápida disponible: sí
- Soporte de sujeción disponible: no
- Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no