Gancho XS de 3 brazos

N.º do artigo: 2018608
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2018608
EAN/GTIN 4036976124316
Número do fabricante 2018608
Número L L60160 3069

Descrição

Descripción:

Perfecto para espacios de difícil acceso, p. ej., en el sector de los motores eléctricos
Especialmente adecuado para condiciones espaciales de difícil acceso, por ejemplo, en el área del motor eléctrico

Característica:

  • Número de brazos: 3
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 8 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 3 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 70 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 50 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 10x1,5 x 100
  • Diámetro de la punta [pulg.]: 2,9 mm
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 0.8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta