{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 39 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Fator de correção para vc | 1,25 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 201842 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197543530 | |
Número do fabricante | 201842 5,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Minifresa de MDI 5,5
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
13,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sin | verde |
Comprimento total L | 39 mm | 57 mm | 50 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 |