Juego de destornilladores de compensación en el módulo de CT 7 pcs.

N.º do artigo: 2016567
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2016567
EAN/GTIN 4010886878552
Número do fabricante 2016567
Número L L60160 3537

Descrição

Descrição:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta