{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 201646 8 | |
EAN/GTIN | 4062406297886 | |
Número do fabricante | 201646 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master Steel 8
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
51,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
258 peças em stock
18,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
227 peças em stock
60,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
88,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
48,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | 0,5×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | f8 | e8 |
Tipo | N | N | W | W | N |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |