Surtido de herramientas en el módulo de TC 21 piezas

N.º do artigo: 2016338
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2016338
EAN/GTIN 4010886878330
Número do fabricante 2016338
Número L L60160 1365

Descrição

Descripción:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Tipo de batería: CR 2032
  • Propiedades químicas: LiMnO2
  • Fuente de alimentación: Pila de botón
  • Anchura total [mm]: 316 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma
  • Rumbo para Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila de botón
  • Número ONU: UN 3091
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta