Microfresa MDI GARANT Diabolo 0,5X2

N.º do artigo: 201631 0,5X2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC × L1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 0,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,005
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 25 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D al contornear
Haste DIN 6535 HA con h5
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 0,7 mm
Projeção L1 incl. exposição 2 mm
⌀ de exposição D1 0,48 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 65 HRC 0,012 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,015 mm
Velocidade de corte vc em aço < 65 HRC 52 m/min
Fator de correção ap corr 1
Anel colorido rojo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 201631 0,5X2
EAN/GTIN 4045197932495
Número do fabricante 201631 0,5X2

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
190
Aço < 1400 N/mm²
P
170
Aço < 50 HRC
H
120
Aço < 55 HRC
H
100
Aço < 60 HRC
H
72
Aço < 65 HRC
H
55
Aço < 67 HRC
H
50
Aço < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros de alto desempenho. Também adequada para o processamento de cobre eletrolítico. Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla para o processamento altamente preciso de materiais duros.
Ângulo de transição α = 16°.
Tolerâncias:
  • ⌀ de exposição: D1 = 0/−0,01 mm.

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução ap!
Valores para:
Fresagem de desbaste: ap = 0,05×D×ap corr
Rebordeamento: ap = 0,1×D×ap corr
Para calcular a velocidade de avanço vf, utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)! P. ex.: vf = 18 000 [rpm]× fz [mm/d]× z

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta