Martillo de aluminio

N.º do artigo: 2015137
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 2015137
EAN/GTIN 4017981004329
Número do fabricante 2015137
Número L L60160 5564

Descrição

Descripción:

Forma cilíndrica
Mango de fibra de vidrio casi irrompible con empuñadura de plástico.

Característica:

  • Longitud total [mm]: 360 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Peso de la cabeza [g]: 1000 g
  • cabeza Ø 1 [mm]: 60 mm
  • imán: no
  • material: Aluminio
  • Peso neto [kg]: 1,31 kg
  • Registro REACH disponible: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta