Alicates para anillos de visión externa con un ángulo de 19-60mm

N.º do artigo: 2015056
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2015056
EAN/GTIN 4010886878088
Número do fabricante 2015056
Número L L60160 4220

Descrição

Descripción:

Con resorte de apertura
Con seguro contra atascamiento
Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 105 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 51 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 1,8 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3/4-2.3/8
  • Diámetro del eje [mm]: 19-60
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta